Motion
04034682

Made in USA
04034682

Engrenage à émerillon externe 04034682 - 32 DP, 20 ° PA, 56 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675577
N° MFR04034682
Prix28.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04034682

Engrenage à émerillon externe 04034682 - 32 DP, 20 ° PA, 56 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675577
N° MFR04034682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    43/64 po
  • Diamètre du pas
    1.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    56

Aperçu

Description du fabricant
04034682 04034682 32DP 56T 5/16B MTL INS