Motion
04248878

Made in USA
04248878

Barre d’alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 5/8 po Min Diam de 0.7 po - OAL de 7 po, utilisation avec inserts TPG 320
N° D’ARTICLE MI11676145
N° MFR04248878
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04248878

Barre d’alésage indexable droite en carbure Diam à tige de 5/8 po Min Diam de 0.7 po - OAL de 7 po, utilisation avec inserts TPG 320
N° D’ARTICLE MI11676145
N° MFR04248878
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7000 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    0.6250 po

Détails

  • Manipulation
    Droitier
  • Insérer comp
    TPG 320
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Matériel pour porte-outils
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
04248878 04248878 .625 X 7 LONG INDEXABL
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse en raison de sa dureté élevée et de sa flexion minimale.