Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la lame0.0350 po
- Largeur de lame3/8 po
- Dents par pouce14 po
Détails
- Matériau de la lameBimétal
- Type de bord de coupeBord denté
Aperçu
- Les lames bimétalliques sont dotées d’un bord cranté fabriqué en acier haute vitesse (HSS) fixé à un endos en acier flexible par un processus de soudage par faisceau d’électrons
- Cette configuration permet d’obtenir une lame qui effectue des coupes précises tout en résistant aux cassures
- Ils sont utilisés sur les métaux ferreux et non ferreux
- La surface de coupe d’un bord denté est composée d’une rangée de dents pointues
- Les variations courantes des dents comprennent le nombre de dents par pouce et le motif de pas.