Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1 po
- Rayon du nez1/32 po
- Longueur totale2-7/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Petit diamètre d’extrémité1/16 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finBalle
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Angle conique par côté10.00
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.