Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Angle inclus100 °
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre du guide-mèche ou de la mèche1/4 po
- Diamètre de la tige3/16 po
- Longueur de la tige1-3/4 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
Détails
- Type de pièce jointeTige filetée
- Angle fraisé50 °
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de piloteIntégral
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.