Motion
4615605
Fraise - Angle de 50 °, 2 cannelures, diamètre de tige de 3/16 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676507
N° MFR4615605
Prix21.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 50 °, 2 cannelures, diamètre de tige de 3/16 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676507
N° MFR4615605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    1-1/8 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    1/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tige filetée
  • Angle fraisé
    50 °
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de pilote
    Intégral
  • Type de tige
    Droit
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
04615605 04615605 1/8" 2FL 1/2"DIA 100D
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.