Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche#10
- Prise maximale1/2 po
- Prise minimale0 po
- Diamètre de la broche3/16 po
Détails
- Code couleurLaiton
- StyleStandard avec prise prolongée
- TypeFixation Cleco
Aperçu
- De série avec des fixations à prise prolongée, elles sont idéales pour les plages de prise entre 0 et 1/2 pouces ou entre 1/4 et 1/2 pouces.