Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-13/16 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.4800 po
- Longueur carrée9/16 po
- Filetage Longueur1-13/16 po
- Taille du filetage5/8-18 po
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
- Nombre de Cannelures3
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNF
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.