Motion
04815700

Made in USA
04815700

Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini chromé Flute 3/4-10 UNC 3 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po, diam. de tige 0.59 po, H3
N° D’ARTICLE MI11676587
N° MFR04815700
Prix80.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04815700

Taraud à pointe spiralée en acier à haute vitesse, fini chromé Flute 3/4-10 UNC 3 , chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, longueur de filetage 2 po, diam. de tige 0.59 po, H3
N° D’ARTICLE MI11676587
N° MFR04815700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur carrée
    11/16 po
  • Filetage Longueur  
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04815700 04815700 3/4-10 H3 CHROME SP PL
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif