Motion
06039556

Made in USA
06039556

Goupille à ressort fendue Diam 3/16 po x 2-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678520
N° MFR06039556
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06039556

Goupille à ressort fendue Diam 3/16 po x 2-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678520
N° MFR06039556
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    2-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06039556 06039556 3/16 X 2 1/2 FENTES S
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.