Motion
06040109

Made in USA
06040109

1/4" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 1070-1090 Alloy Steel, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11678526
N° MFR06040109
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06040109

1/4" Diam x 1" Long Slotted Spring Pin;Grade 1070-1090 Alloy Steel, Black Oxide Finish
N° D’ARTICLE MI11678526
N° MFR06040109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
FENTES S 06040109 06040109 1/4 X 1 PO
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.