Motion
06042253

Made in USA
06042253

Goupille à ressort fendue Diam 3/8 po x 2-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678565
N° MFR06042253
Prix0.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06042253

Goupille à ressort fendue Diam 3/8 po x 2-1/2 po de long; acier allié grade 1070-1090 , fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI11678565
N° MFR06042253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur
    2-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    1070-1090
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06042253 06042253 3/8 X 2 1/2 FENTES SP
  • Les goupilles à ressort fendues ont une fente longitudinale le long de l’arbre pour plus de flexibilité pendant l’installation. Elles sont utilisées dans les applications de charge légère.