Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.1560 po
- Diamètre intérieur maximal0.1610 po
- Diamètre extérieur maximal0.3850 po
- Épaisseur maximale0.0650 po
- Diamètre intérieur minimum0.1510 po
- Diamètre extérieur minimum0.3650 po
- Taille de la vis#6
Détails
- Fixation standardASTM A109; ASTM A366
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires