Motion
06772370

Made in USA
06772370

Taille de vis no 12 , DI 0.221 po, rondelle taillée en acier 1008/1010 ; DI 0.216 à 0.226 po, DI 0.623 à 0.643 po, épaisseur de 0.055 à 0.065 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679347
N° MFR06772370
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06772370

Taille de vis no 12 , DI 0.221 po, rondelle taillée en acier 1008/1010 ; DI 0.216 à 0.226 po, DI 0.623 à 0.643 po, épaisseur de 0.055 à 0.065 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11679347
N° MFR06772370

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2210 po
  • Diamètre intérieur maximal
    0.2260 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6430 po
  • Épaisseur maximale
    0.0650 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.2160 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.6230 po
  • Taille de la vis
    #12

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A109; ASTM A366
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1008/1010
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
06772370 06772370 12 SCW 0.221 DI 10PK D
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires