Motion
06772628

Made in USA
06772628

0.032 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/8 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679372
N° MFR06772628
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06772628

0.032 po d’épaisseur, 3/4 po à l’intérieur x 1-1/8 po de diamètre extérieur, cale ronde 5/8 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679372
N° MFR06772628
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Taille de la vis
    5/8 po
  • Épaisseur
    0.0320 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cuivre
  • Qualité du matériel
    C-172
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
06772628 06772628 0.032T 1.125 DE 10PK C
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricité
  • Il est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.