Motion
06772677

Made in USA
06772677

0.021 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679377
N° MFR06772677
Prix29.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06772677

0.021 po d’épaisseur, 1 po à l’intérieur x 1-1/2 po de diamètre extérieur, cale ronde 7/8 po vis, cuivre C-172 non revêtu
N° D’ARTICLE MI11679377
N° MFR06772677

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    7/8 po
  • Épaisseur
    0.0210 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cuivre
  • Qualité du matériel
    C-172
  • Tolérance d’épaisseur
    -0.0070 à 0.0070 po
  • Type
    Cale ronde

Aperçu

Description du fabricant
06772677 06772677 0.021T 1.5 OD 10PK COP
  • Le cuivre est doux, facile à modeler, résistant à la corrosion et un excellent conducteur de chaleur et d’électricité
  • Il est utilisé dans la construction de bâtiments, le transport, l’électronique et la production d’énergie
  • Les cales rondes ajoutent du soutien, augmentent l’isolation, améliorent le nivellement, resserrent les joints et offrent un espacement précis.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good