Motion
06814925

Made in USA
06814925

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 3.0000 po Longueur libre, 2.8100 lb/po Taux de ressort, 2.8100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 13.0700 lb
N° D’ARTICLE MI11679616
N° MFR06814925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814925

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 3.0000 po Longueur libre, 2.8100 lb/po Taux de ressort, 2.8100 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 13.0700 lb
N° D’ARTICLE MI11679616
N° MFR06814925
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    2.8100 po
  • Charge de travail maximale
    13.0700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.6500
  • Taux de ressort
    2.8100 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814925 06814925 3/4X.062X3 MUSIQUE PKG 5