Motion
06814982

Made in USA
06814982

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 9.6100 lb/po Taux de ressort, 14.4300 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 20.2400 lb
N° D’ARTICLE MI11679622
N° MFR06814982
Prix14.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
06814982

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, 9.6100 lb/po Taux de ressort, 14.4300 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 20.2400 lb
N° D’ARTICLE MI11679622
N° MFR06814982

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    14.4300 po
  • Charge de travail maximale
    20.2400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Tésion initiale
    3.2500
  • Taux de ressort
    9.6100 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
06814982 06814982 3/4X.072X21/2PKG 5 MUS