Motion
07180078

Made in USA
07180078

Diam 0.8161 à 0.847 po, tige Diam 5/8 po, cannelure 2-1/2 po, cannelure droite pour alésoir semi-terrain à mandrin semi-fini, OAL 9-1/2 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680070
N° MFR07180078
Prix157.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07180078

Diam 0.8161 à 0.847 po, tige Diam 5/8 po, cannelure 2-1/2 po, cannelure droite pour alésoir semi-terrain à mandrin semi-fini, OAL 9-1/2 po, embout en carbure
N° D’ARTICLE MI11680070
N° MFR07180078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Diamètre maximal de la tige
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Plage de tailles
    0.8161 - 0.8470 po

Détails

  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Type d’alésoir
    Alésoir semi-fini
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
07180078 07180078 .8161-.8470" SS SF C/T
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.