Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3125 po, 5/16 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.3170 po
- Diamètre extérieur0.7500 in3/4 po
- Plage de diamètres extérieurs0.7400 po~
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0630 po
Détails
- Fixation standardASTM A693
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.005 à 0.005 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel17-7 PH
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeUSS
Aperçu
Description du fabricant
07324411 07324411 1/4B 5/16ID 3/4OD 10PK
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).