Motion
07429202

Made in USA
07429202

Diam 3-1/2 po, sphérique, raccord à raccord rond, flotteur métallique 1/8 NPT filetage, cuivre, 25 psi max., calibre 24
N° D’ARTICLE MI11680319
N° MFR07429202
Prix69.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
07429202

Diam 3-1/2 po, sphérique, raccord à raccord rond, flotteur métallique 1/8 NPT filetage, cuivre, 25 psi max., calibre 24
N° D’ARTICLE MI11680319
N° MFR07429202

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/8 NPT

Détails

  • Type de connexion
    Raccord rond
  • Jauge
    24
  • Matériel
    Cuivre
  • Qualité du matériel
    CDA110
  • Pression de service maximale
    25 PSI
  • Forme
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
07429202 07429202 3-1/2"24GA CU RD1/8NPT