Spécifications
Dimensions
- Diamètre d'alésoir le plus grand0.4995 po
- Diamètre de l’alésoir0.1230 po, 0.1247 po, 0.1855 po, 0.1870 po, 0.2480 po, 0.2495 po, 0.3105 po, 0.3120 po, 0.3730 po, 0.3745 po, 0.4355 po, 0.4370 po, 0.4980 po, 0.4995 po
- Diamètre d'alésoir le plus petit0.1230 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- ComprendAlésoir à goupille
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces14
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageMétal
- Type d’unité de stockageCas
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.