Motion
08410961

Made in USA
08410961

M10x1.50, 13.46mm inserts Diam, 20.45mm OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 13.5mm trous Diam, 17.4mm tête Diam, 5056 aluminium, revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680875
N° MFR08410961
Prix51.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08410961

M10x1.50, 13.46mm inserts Diam, 20.45mm OAL, insert fileté à corps moleté à extrémité ouverte; 13.5mm trous Diam, 17.4mm tête Diam, 5056 aluminium, revêtement protecteur transparent
N° D’ARTICLE MI11680875
N° MFR08410961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13.50 mm
  • Diamètre de la tête
    17.40 mm
  • Hauteur de la tête
    0.89 mm
  • Diamètre du trou
    13.50 mm
  • Diamètre de l’insert
    13.46 mm
  • Prise maximale
    7.90 mm
  • Prise minimale
    3.80 mm
  • Longueur totale
    20.45 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.50

Détails

  • Revêtement de finition
    Revêtement protecteur transparent
  • Matériel
    Aluminium
  • Qualité du matériel
    5056
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Corps moleté à bout ouvert

Aperçu

Description du fabricant
08410961 08410961 M10 ALUM 7.9 PRISE 25PK
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités.