Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle15-1/2 po
- Largeur réelle23-1/2 po
- Cote MERV10
- Hauteur totale nominale16 po
- Largeur totale nominale24 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit1000
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePapier cartonné
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- MERV10
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules55
- Plis par pied carré15
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012