Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du lamage3/4 po
- Longueur totale5/8 po
- Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote186-9
- Diamètre du trou pilote5/16 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageCarbure solide
- Nombre de cannelures4
- Comp. du numéro de modèle pilote standard185-6
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.