Motion
09938218

Made in USA
09938218

4 cannelures, diam. 1-1/8 po, diam. trou de guidage 3/8 po, contre-alésage inversé à embout en carbure 7/8 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. 185-7 de la veilleuse standard, réf. de la veilleuse surdimensionnée 186-14
N° D’ARTICLE MI11681873
N° MFR09938218
Prix415.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09938218

4 cannelures, diam. 1-1/8 po, diam. trou de guidage 3/8 po, contre-alésage inversé à embout en carbure 7/8 po OAL, rayon d’angle 1/64 po, réf. 185-7 de la veilleuse standard, réf. de la veilleuse surdimensionnée 186-14
N° D’ARTICLE MI11681873
N° MFR09938218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix415.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du lamage
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote
    186-14
  • Diamètre du trou pilote
    3/8 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    4
  • Comp. du numéro de modèle pilote standard
    185-7

Aperçu

Description du fabricant
09938218 09938218 1-1/8 DIA. X TROU 3/8
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.