Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du lamage1-1/4 po
- Longueur totale7/8 po
- Comp. surdimensionnée du numéro de modèle pilote186-17
- Diamètre du trou pilote1/2 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageEmbout de carbure
- Nombre de cannelures4
- Comp. du numéro de modèle pilote standard185-8
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
- Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.