Motion
31937618

Made in USA
31937618

Feuille de mélange à ressort en néoprène noir 12 po x 12 po x 1-1/2 po 65 à 75 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -20 à 170 °F, qualité supérieure/haute qualité
N° D’ARTICLE MI11681890
N° MFR31937618
Prix207.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31937618

Feuille de mélange à ressort en néoprène noir 12 po x 12 po x 1-1/2 po 65 à 75 Shore A, résistance à la traction de 1,000 psi, -20 à 170 °F, qualité supérieure/haute qualité
N° D’ARTICLE MI11681890
N° MFR31937618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Résistance à la traction
    1000
  • Épaisseur
    1-1/2 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Duromètre Shore A
    65 - 75
  • Grade
    Qualité supérieure/haute qualité
  • Matériel
    Mélange printanier en néoprène
  • Température maximale
    170.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31937618 31937618 1 1/2THK X12W X12L1 NE