Motion
32025504

Made in USA
32025504

2.50 m de long x 150 mm de large x 0.05 mm d’épaisseur, cale en rouleau en laiton
N° D’ARTICLE MI11683126
N° MFR32025504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32025504

2.50 m de long x 150 mm de large x 0.05 mm d’épaisseur, cale en rouleau en laiton
N° D’ARTICLE MI11683126
N° MFR32025504
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.500 m
  • Épaisseur
    0.050 mm
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Matériel
    Laiton
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Rouleau de stock de cales

Aperçu

Description du fabricant
32025504 32025504 150MMX 2.5M X 0,05MM BR