Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Diamètre extérieur3 po
Détails
- Pression d’éclatement1,200.000 psi
- CouleurBlanc
- Type de connexionHomme x femelle NST (NH)
- Matériau de la bague d’expansionAluminium
- Nom du fabricant (attribut de description)Fabriqué aux États-Unis
- MatérielPolyester/caoutchouc
- Température maximale150.000 °F
- Température minimale-40.000 °F
- Pression de service400.00 psi