Motion
32877748

Made in USA
32877748

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur femelle de tube de compression en plastique Kynar 1/2 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683656
N° MFR32877748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32877748

Tube de 1/2 po de diamètre extérieur, connecteur femelle de tube de compression en plastique Kynar 1/2 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683656
N° MFR32877748
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/2 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Kynar
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur femelle

Aperçu

Description du fabricant
32877748 32877748 1/2OD 1/2NPT POIGNÉE PLAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good