Motion
35373786

Made in USA
35373786

Manchon uni et roulement à bride - 1.0000 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11683858
N° MFR35373786
Prix6.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35373786

Manchon uni et roulement à bride - 1.0000 po DE, 0.7500 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11683858
N° MFR35373786

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur global
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM B505, C93200, QQ-C390E7, SAE 660
  • Type
    Roulements de manchon

Aperçu

Description du fabricant
35373786 35373786 3/4 X 1 X 3/4 SAE 660