Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.0000 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Matériau de la billeVerre
- Numéro de palierR16
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Type de fermetureOuvert
- Description35437391 35437391 1 X 2 X 1/2 PO, VERRE BL
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Description longueLe 35437391 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, conçu pour les applications à grande échelle.
- Numéro de catalogue du fabricant35437391
- Rpm max.729 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale92 lbf
- Capacité de charge statique radiale61 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeCourse en plastique
Aperçu
- Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.