Motion
35437482

Made in USA
35437482

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5000 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684137
N° MFR35437482
Prix60.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437482

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5000 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684137
N° MFR35437482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    R16
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description
    35437482 35437482 1 X 2 X 1/2", BILLES EN ACIER INOXYDABLE
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437482 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po, idéal pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437482
  • Rpm max.
    729 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    92 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437482 35437482 1 X 2 X 1/2", BILLES EN ACIER INOXYDABLE
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.