Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre17 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Matériau de la billeVerre
- Numéro de palier606
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBILLES 35437508 35437508 6 X 17 X 6(MM)GL
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideSans bride
- Description longueLe 35437508 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 6 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 17 mm et une largeur de 6 mm, adapté aux machines industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant35437508
- Rpm max.2352 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale26 lbf
- Capacité de charge statique radiale17 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeCourse en plastique
Aperçu
- Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.