Motion
35437615

Made in USA
35437615

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11684150
N° MFR35437615
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437615

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 40 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11684150
N° MFR35437615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Verre
  • Numéro de palier
    6203
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35437615 35437615 17 X 40 X 12(MM)GL BL
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437615 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437615
  • Rpm max.
    1069 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437615 35437615 17 X 40 X 12(MM)GL BL
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.