Motion
35437714

Made in USA
35437714

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11684160
N° MFR35437714
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437714

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11684160
N° MFR35437714

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    6005
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description
    35437714 35437714 25 X 47 X 12(MM)SS BL
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Description longue
    Le 35437714 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm, conçu pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437714
  • Rpm max.
    729 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    92 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    61 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Course en plastique

Aperçu

Description du fabricant
35437714 35437714 25 X 47 X 12(MM)SS BL
  • Les roulements à billes radiaux en plastique sont utilisés dans plusieurs environnements en raison de leur résistance à la corrosion, de leur faible friction et de leur réduction du bruit. Ils sont économiques et peuvent être utilisés sans lubrification
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon