Motion
35437953

Made in USA
35437953

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11684170
N° MFR35437953
Prix146.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437953

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.8750 po, largeur 0.2812 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11684170
N° MFR35437953

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    35437953 35437953 3/8 X 7/8 X 9/32, SS B
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35437953 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.3750 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437953
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    126 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    99 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Mise à la terre de précision

Aperçu

Description du fabricant
35437953 35437953 3/8 X 7/8 X 9/32, SS B
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.