Motion
35438084

Made in USA
35438084

1 rangée, diamètre extérieur de 1.6 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 69 lb, 1,069 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684178
N° MFR35438084
Prix17.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35438084

1 rangée, diamètre extérieur de 1.6 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 69 lb, 1,069 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684178
N° MFR35438084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.6000 po
  • Largeur totale
    0.9300 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Nombre de lignes
    1
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
35438084 35438084 7/16HX, 1.6 po P/RW, SS B
  • Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
  • Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.