Motion
75007476
Diam à goupille de 1/4 po, Diam à tête de 7/16 po x hauteur de tête de 3/16 po, OAL de 12 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 11-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11687054
N° MFR75007476
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 1/4 po, Diam à tête de 7/16 po x hauteur de tête de 3/16 po, OAL de 12 po, goupille d’éjection droite;Acier, Longueur de goupille de 11-13/16 po
N° D’ARTICLE MI11687054
N° MFR75007476
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    3.00 mm
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Longueur de la goupille
    11.8120 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Acier
  • Type de NIP
    Goupille droite de l’éjecteur
  • Tolérance
    +0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE D’ÉJECTION ÉTANCHE 75007476 1/4 PO X 12 PO
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.