Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur inférieur0.8755 po
- Diamètre de la tête1 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Diamètre intérieur5/8 po
- Longueur totale2-7/8 po
- Diamètre extérieur supérieur1.0000 po
Détails
- Type de douilleFriction
- Type de lubrificationLubrification non autonome
- MatérielAcier
- Types de produitsBagues d’épaulement moulées et moulées
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.