Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1.1150 po
- Hauteur de la tête1/4 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Diamètre de la broche0.8740 po
Détails
- MatérielAcier
- Types de produitsÉpingles de meneur de matrice et de moule
- Tolérance+0.0000/-0.0600 (longueur globale)
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.