Motion
40047391

Made in USA
40047391

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.53mm x diamètre extérieur 1/2 po, épaisseur 0.81mm
N° D’ARTICLE MI11689037
N° MFR40047391
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40047391

Vis de 1/4 po, rondelle plate standard en nylon 6/6 , diamètre intérieur 6.53mm x diamètre extérieur 1/2 po, épaisseur 0.81mm
N° D’ARTICLE MI11689037
N° MFR40047391

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2570 po,6.53 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5000 in1/2 in12.70 po / 254,4 mm
  • Plage de diamètres extérieurs
    ~0.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4
  • Épaisseur
    0.0320 in0.81 mm

Détails

  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.005 à 0.005 po
  • Matériel
    Nylon
  • Qualité du matériel
    6/6
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.015 à 0.015 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
40047391 40047391 1/4X.032 NETTOYANT PLAT NYL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion. Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est un problème.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon