Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-1/4 po
- Largeur de coupe3/8 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Surdimensionné pour le réaffûtageNon
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Numéro American Standard1210 ANSI
- Type de connexionTige
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de dents14
- Ancien numéro standardE
- Type de dentDroit
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les gouges à dents droites sont utilisées pour les opérations de coupe plus légères et plus minces
- Ils ont plus de dents que les gouges décalées pour une finition plus fine sur la pièce
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.