Motion
40607400

Made in USA
40607400

1-1/2 po Diam x 3/8 po Largeur de face, cobalt, 14 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bois sans revêtement, tige de 2-3/8 po OAL x 1/2 po, dents décalées, ANSI 1212, ancienne norme G
N° D’ARTICLE MI11689298
N° MFR40607400
Prix144.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
40607400

1-1/2 po Diam x 3/8 po Largeur de face, cobalt, 14 dents, Raccord de tige Coupe-clés à bois sans revêtement, tige de 2-3/8 po OAL x 1/2 po, dents décalées, ANSI 1212, ancienne norme G
N° D’ARTICLE MI11689298
N° MFR40607400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/2 po
  • Largeur de coupe
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Surdimensionné pour le réaffûtage
    Non
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Numéro American Standard
    1212 ANSI
  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    14
  • Ancien numéro standard
    G
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
40607400 40607400 1212 1 1/2 X 3/8 É.-U. C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les gouges à dents décalées sont utilisées à des vitesses plus élevées pour des opérations de coupe plus grandes et plus profondes
  • Ils ont moins de dents que les couteaux droits pour un meilleur retrait des copeaux de la pièce
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.