Motion
41851338

Made in USA
41851338

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 4-40 UNC 3/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.221 po, hauteur de tête 0.075 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689418
N° MFR41851338
Prix5.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41851338

Vis imperdable à empreinte cruciforme no 4-40 UNC 3/8 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. de tête 0.221 po, hauteur de tête 0.075 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689418
N° MFR41851338

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2210 po
  • Hauteur de la tête
    0.0750 po
  • Longueur
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    4-40

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
41851338 41851338 4-40X3/8 18-8 SS PHILL
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté