Motion
41852179

Made in USA
41852179

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 10mm po Diam x 40mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689502
N° MFR41852179
Prix5.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852179

Goupille de précision en acier inoxydable 416 de 10mm po Diam x 40mm po de longueur - Dureté C 36-42 , 1 biseautée et 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11689502
N° MFR41852179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    40.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 biseauté et 1 arrondi
  • Grade
    416
  • Dureté
    C 36-42
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Précision
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
41852179 41852179 M10X40 416 SS MÉTRIQUE D
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.