Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2220 po
- Hauteur de la tête0.1360 po
- Taille hexagonale7/64 po
- Longueur1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage6-32
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.