Motion
41852518

Made in USA
41852518

Vis imperdable à six pans creux no 10-32 UNF 9/16 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.308 po, hauteur de tête 0.187 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689536
N° MFR41852518
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
41852518

Vis imperdable à six pans creux no 10-32 UNF 9/16 po de longueur sous la tête : acier inoxydable 18-8 , diam. tête 0.308 po, hauteur de tête 0.187 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11689536
N° MFR41852518

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.3080 po
  • Hauteur de la tête
    0.1870 po
  • Taille hexagonale
    5/32 po
  • Longueur
    9/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON SS 41852518 41852518 10-32X9/16 18-8
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté