Motion
45449865

Made in USA
45449865

5mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M4x0.7 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 4mm x 8mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689828
N° MFR45449865
Prix4.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
45449865

5mm Épaule Diam x 12mm Longueur d’épaule, M4x0.7 métriques, Grossière, Vis à épaulement fendue;303, 18-8 Acier inoxydable, Sans revêtement, Hauteur de tête 4mm x 8mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11689828
N° MFR45449865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    8.00 mm
  • Hauteur de la tête
    4.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Diamètre de l’épaulement
    5.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
45449865 45449865 5MMX12MM 18-8SS FENTES
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.